€ 235,84/ stukexcl. btw
€ 285,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 87.1 kN |
Statisch draaggetal | 28.5 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |