€ 190,89/ stukexcl. btw
€ 230,98incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 76.1 kN |
Statisch draaggetal | 24 kN |
Referentietoerental | 11 tr/min |
Grenstoerental | 7.5 tr/min |
€ 207,60/ stukexcl. btw
€ 251,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026