Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2310 K

  • ERIKS:23756048
  • Fabrikant:7316576608759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 154,46/ stukexcl. btw

€ 186,90incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
20 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min