Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2308 EKTN9

  • ERIKS:23756020
  • Fabrikant:7316576638114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 97,99/ stukexcl. btw

€ 118,57incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
54 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Alternatieven

€ 97,70/ stukexcl. btw

€ 118,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026