€ 82,35/ stukexcl. btw
€ 99,64incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 23 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39.7 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Referentietoerental | 16 tr/min |
Grenstoerental | 12 tr/min |