Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2307 EKTN9

  • ERIKS:23756007
  • Fabrikant:7316577053336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 82,35/ stukexcl. btw

€ 99,64incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
39.7 kN
Statisch draaggetal
11.2 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min