Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2306 K

  • ERIKS:23755986
  • Fabrikant:7316570286748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 71,98/ stukexcl. btw

€ 87,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
23
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
27 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
31.2 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min