Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2222 KM/C3

  • ERIKS:23755621
  • Fabrikant:7316577063397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 763,93/ stukexcl. btw

€ 924,36incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
124 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Alternatieven

€ 913,42/ stukexcl. btw

€ 1.105,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026