€ 763,93/ stukexcl. btw
€ 924,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 124 kN |
Statisch draaggetal | 52 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
€ 913,42/ stukexcl. btw
€ 1.105,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026