Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2222 K/C3

  • ERIKS:23755619
  • Fabrikant:7316571482200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 763,93/ stukexcl. btw

€ 924,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
124 kN
Statisch draaggetal
52 kN
Referentietoerental
6 tr/min
Grenstoerental
4.3 tr/min