€ 750,04/ stukexcl. btw
€ 907,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | P6 |
Dynamisch draaggetal | 83.2 kN |
Statisch draaggetal | 34.5 kN |
Grenstoerental | 5000 tr/min |