Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2219 KM

  • ERIKS:23755523
  • Fabrikant:7316577063366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 635,32/ stukexcl. btw

€ 768,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
83.2 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
5000 tr/min
Alternatieven

€ 595,35/ stukexcl. btw

€ 720,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026