Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2218 K

  • ERIKS:23755520
  • Fabrikant:7316577002037
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 377,20/ stukexcl. btw

€ 456,41incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
70.2 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min