€ 296,33/ stukexcl. btw
€ 358,56incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 58.5 kN |
Statisch draaggetal | 23.6 kN |
Referentietoerental | 8 tr/min |
Grenstoerental | 5.6 tr/min |