Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2216 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755513
  • Fabrikant:7316576620652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 219,18/ stukexcl. btw

€ 265,21incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
25.5 kN
Referentietoerental
8.5 tr/min
Grenstoerental
6 tr/min
Alternatieven

€ 245,40/ stukexcl. btw

€ 296,93incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026