Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2215 EKTN9

  • ERIKS:23755508
  • Fabrikant:7316577730299
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 180,27/ stukexcl. btw

€ 218,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
58.5 kN
Statisch draaggetal
22 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Alternatieven

€ 202,40/ stukexcl. btw

€ 244,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026