€ 75,45/ stukexcl. btw
€ 91,29incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 13.4 kN |
Referentietoerental | 12 tr/min |
Grenstoerental | 8.5 tr/min |
€ 89,72/ stukexcl. btw
€ 108,56incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026