Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2211 EKTN9

  • ERIKS:23755490
  • Fabrikant:7316576620607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 75,45/ stukexcl. btw

€ 91,29incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Referentietoerental
12000 tr/min
Grenstoerental
8500 tr/min
Alternatieven

€ 89,72/ stukexcl. btw

€ 108,56incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026