€ 49,25/ stukexcl. btw
€ 59,59incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 26/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30.2 kN |
Statisch draaggetal | 8.8 kN |
Referentietoerental | 18 tr/min |
Grenstoerental | 12 tr/min |
€ 49,59/ stukexcl. btw
€ 60,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/10/2026