Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2207 EKTN9

  • ERIKS:23755462
  • Fabrikant:7316576624070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 49,25/ stukexcl. btw

€ 59,59incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
30.2 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Referentietoerental
18000 tr/min
Grenstoerental
12000 tr/min
Alternatieven

€ 49,59/ stukexcl. btw

€ 60,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/10/2026