Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2206 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755455
  • Fabrikant:7316570958775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 38,92/ stukexcl. btw

€ 47,09incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
23.8 kN
Statisch draaggetal
6.7 kN
Referentietoerental
22 tr/min
Grenstoerental
15 tr/min
Alternatieven

€ 41,67/ stukexcl. btw

€ 50,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026