Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 2205 EKTN9/C3

  • ERIKS:23755447
  • Fabrikant:7316571176949
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 34,94/ stukexcl. btw

€ 42,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
4.4 kN
Referentietoerental
26 tr/min
Grenstoerental
18 tr/min
Alternatieven

€ 38,55/ stukexcl. btw

€ 46,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026