€ 1.763,87/ stukexcl. btw
€ 2.134,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 13 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 50 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 163 kN |
Statisch draaggetal | 72 kN |
Referentietoerental | 5.3 tr/min |
Grenstoerental | 3.6 tr/min |
€ 1.654,81/ stukexcl. btw
€ 2.002,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026