€ 723,56/ stukexcl. btw
€ 875,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 13 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 47 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 143 kN |
Statisch draaggetal | 57 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |