Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1318 K

  • ERIKS:23755188
  • Fabrikant:7316576605642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 472,01/ stukexcl. btw

€ 571,13incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
117 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
4500 tr/min