Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1317 K/C3

  • ERIKS:23755186
  • Fabrikant:7316576605611
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 451,03/ stukexcl. btw

€ 545,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
38 kN
Referentietoerental
7 tr/min
Grenstoerental
4.8 tr/min