Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1316 K/C3

  • ERIKS:23755182
  • Fabrikant:7316576605574
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 331,00/ stukexcl. btw

€ 400,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
88.4 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Referentietoerental
7.5 tr/min
Grenstoerental
5.3 tr/min