€ 331,00/ stukexcl. btw
€ 400,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 13 |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 88.4 kN |
Statisch draaggetal | 33.5 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |