Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1315 K/C3

  • ERIKS:23755179
  • Fabrikant:7316576605536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 299,94/ stukexcl. btw

€ 362,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
79.3 kN
Statisch draaggetal
30 kN
Referentietoerental
8 tr/min
Grenstoerental
5.6 tr/min