€ 299,94/ stukexcl. btw
€ 362,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 13 |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 79.3 kN |
Statisch draaggetal | 30 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |