€ 51,34/ stukexcl. btw
€ 62,12incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 13 |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 26.5 kN |
Statisch draaggetal | 8.5 kN |
Referentietoerental | 16000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |