Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1306 K/236725

  • ERIKS:23755147
  • Fabrikant:7316577061348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 106,57/ stukexcl. btw

€ 128,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
13
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard