Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1224 KM/C3

  • ERIKS:23755127
  • Fabrikant:7316570609264
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 1.100,15/ stukexcl. btw

€ 1.331,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
42 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
119 kN
Statisch draaggetal
53 kN
Referentietoerental
6.3 tr/min
Grenstoerental
4 tr/min