€ 1.100,15/ stukexcl. btw
€ 1.331,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 215 mm |
Breedte | 42 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 119 kN |
Statisch draaggetal | 53 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |