€ 412,88/ stukexcl. btw
€ 499,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 38 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 88.4 kN |
Statisch draaggetal | 39 kN |
Referentietoerental | 6.7 tr/min |
Grenstoerental | 4.3 tr/min |