€ 285,70/ stukexcl. btw
€ 345,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 100 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 34 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 68.9 kN |
Statisch draaggetal | 30 kN |
Referentietoerental | 7.5 tr/min |
Grenstoerental | 4.8 tr/min |