Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1219 K/C3

  • ERIKS:23755119
  • Fabrikant:7316570017595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Opslaan in lijst

€ 254,48/ stukexcl. btw

€ 307,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
32 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
63.7 kN
Statisch draaggetal
27 kN
Referentietoerental
8 tr/min
Grenstoerental
5 tr/min