€ 209,49/ stukexcl. btw
€ 253,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C4 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 57.2 kN |
Statisch draaggetal | 23.6 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |