€ 208,21/ stukexcl. btw
€ 251,93incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 30 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 57.2 kN |
Statisch draaggetal | 23.6 kN |
Referentietoerental | 8.5 tr/min |
Grenstoerental | 5.3 tr/min |
€ 226,87/ stukexcl. btw
€ 274,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026