€ 179,98/ stukexcl. btw
€ 217,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 28 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 48.8 kN |
Statisch draaggetal | 20.8 kN |
Referentietoerental | 9000 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |