Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1213 EKTN9

  • ERIKS:23755097
  • Fabrikant:7316576625022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 88,69/ stukexcl. btw

€ 107,31incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven

€ 102,16/ stukexcl. btw

€ 123,61incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026