Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Open 1211 EKTN9

  • ERIKS:23755089
  • Fabrikant:7316576623509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager. Conische boring, coniciteit 1:12
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 61,94/ stukexcl. btw

€ 74,95incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
12
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
21 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
27.6 kN
Statisch draaggetal
10.6 kN
Referentietoerental
14000 tr/min
Grenstoerental
9000 tr/min
Alternatieven

€ 70,37/ stukexcl. btw

€ 85,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026