€ 39,75/ stukexcl. btw
€ 48,10incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19.9 kN |
Statisch draaggetal | 6.95 kN |
Referentietoerental | 18 tr/min |
Grenstoerental | 11 tr/min |
€ 45,23/ stukexcl. btw
€ 54,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026