€ 26,17/ stukexcl. btw
€ 31,67incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 12 |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 15 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 14.3 kN |
Statisch draaggetal | 4 kN |
Referentietoerental | 28 tr/min |
Grenstoerental | 18 tr/min |
€ 29,16/ stukexcl. btw
€ 35,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026