€ 83,92/ stukexcl. btw
€ 101,54incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 22 |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |