Eriks
SKF

SKF Tweerijig zich instellende kogellager Conische boring Afdichting aan beide zijden 2209 E-2RS1KTN9

  • ERIKS:23755473
  • Fabrikant:7316577035691
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.Conische boring, coniciteit 1:12Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 83,92/ stukexcl. btw

€ 101,54incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
22
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Conische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.9 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Grenstoerental
5300 tr/min