Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager met cilindrische boring 24164 CC/C3W33

  • ERIKS:11617349
  • Fabrikant:7316570016383
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is voorzien van nasmeerbaarheid voor veeleisende industriële toepassingen. Het ontwerp is geschikt voor zware belastingen en uitlijnfouten van de as, terwijl het lage wrijving behoudt. Het lager is uitgevoerd met een cilindrische boring en een duurzame plaatstalen kooi. Het lager functioneert met minimale temperatuursstijging, wat bijdraagt aan een lange levensduur en betrouwbaarheid.

Kenmerken
  • De nasmeerfunctie maakt een langere operationele levensduur mogelijk en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • voortijdige uitval voorkomen
  • Het hoge draagvermogen ondersteunt de werking in zware omgevingen met aanzienlijke radiale en axiale krachten
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling bij toepassingen met hoge snelheid
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt structurele integriteit onder zware mechanische belastingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen
  • hulzen
  • en moeren voor een flexibel systeemontwerp
  • Ideaal voor zware industriële machines die robuuste lastondersteuning en uitlijncompensatie vereisen
  • Compatibel met omgevingen die weinig onderhoud en lange service-intervallen voor lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 11.274,45/ stukexcl. btw

€ 13.642,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
241
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
218 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
7100 kN
Dynamisch draaggetal
4395 kN
Grenstoerental
700 tr/min
Referentietoerental
500 tr/min
Gewicht
200 kg
Gewicht
442 lb