€ 8.712,59/ stukexcl. btw
€ 10.542,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 340 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 190 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6800 kN |
Dynamisch draaggetal | 4445 kN |
Grenstoerental | 1000 tr/min |
Referentietoerental | 800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 480 kN |
Gewicht | 208 kg |
Gewicht | 458 lb |