Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Conische boring Solid Oil 22218 EK/W64

  • ERIKS:13196010
  • Fabrikant:7316571242149
Image 1
Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Tweerijige tonlagers met Solid Oil
Solid Oil is een polymeer dat met olie is geïmpregneerd. Dit materiaal vult de binnenkant van een lager op. Vergeleken met een standaard met vet gevuld lager bevat het polymeer viermaal meer smeermiddel wat geleidelijk over de bewegende delen wordt verdeeld. Naarmate een onderdeel langer draait en warmer wordt laat het polymeer meer smeermiddel vrij. Zodra een onderdeel stopt zuigt het polymeer alle olie weer op. Solid Oil-lagers zijn ontworpen voor een nasmeringvrije werking en zijn ideaal voor gebruik in toepassingen waar hoge niveaus van vocht en incidenteel contact met water en andere verontreinigingen echte problemen zijn. Lagers met Solid Oil zijn levensduur gesmeerd en kunnen werken bij temperaturen tot 85°C en bij gematigde snelheden.

Solid Oil varianten
De standaard variant met achtervoegsel W64 bevat een hoogwaardige synthetische olie die voldoet aan de eisen van de meeste toepassingen.
De variant met achtervoegsel W64F is geschikt voor typische toepassingen in de voedings- en drankenindustrie en goedgekeurd volgens NSF categorie H1.
Opslaan in lijst

€ 746,22/ stukexcl. btw

€ 902,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
40 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Solid Oil
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
375 kN
Dynamisch draaggetal
331 kN
Grenstoerental
320 tr/min