€ 339,73/ stukexcl. btw
€ 411,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | BS2-..2RSK/VT143 |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 48 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Ja |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Dynamisch draaggetal | 331 kN |
Grenstoerental | 1900 tr/min |
Referentietoerental | 0 tr/min |